アズワン
アズワンの エアーガン・スプレーノズル
アズワンの 引き金式エアーダスターガン
流量調整付エアーダスターガン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84301369
品番
AM-2010-RL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,450
レバー式トリガーの握り加減により、強弱の2パターンで流量調整が出来るバルブ構造です。
仕様
●重量(約):228g●適応流体:空気●最高使用圧力:1.0Mpa●常用圧力:0.6〜0.7Mpa●材質:ノズル・プラグ/真鍮、本体/アルミダイキャスト
アズワン品番
68-4101-48