アズワン
アズワンの ペイントローラー
アズワンの ローラーハンドル
225mm 38mm 交換用ローラー 細目
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
84301667
品番
EA109NE-35A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,100
外装用
水性系塗料に適しています。溶剤を使用した塗料には適しません。
仕様
●毛材質:ポリウレタンフォーム●適応塗面:細目●サイズ:225mm(9インチ)●内径:38mm●適応塗面:コンクリート、モルタル等●色:緑●適応塗料:骨材入り塗料、弾性タイル材に
アズワン品番
68-1807-63