竹でできた水てっぽう

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード84301728 品番21235
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥630

竹でできた水鉄砲を使ってどんな遊びができるかな?
竹製の水てっぽうで遊べます。

仕様●商品サイズ:Φ35×325mm●セット内容:水鉄砲筒部分(Φ42×208mm)×1、水鉄砲ピストン(270×59×29mm)×1、テキスト×1●1個重量(g):79●材質:竹●1個梱包形態:ネット入●製造国:日本 アズワン品番68-0446-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・整形」にはこんなカテゴリがあります

シェアする