10-50mm ベアリング挿入工具セット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード84301929 品番EA510ZE-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥245,300
販売価格(税別)
223,000

軽作業型
ショックレスハンマー付
野外での作業等持ち運びに便利なライトモデルです。
Oリング・シールによってリングとスリーブは確実に組み立てることができ、それによってベアリングの挿入に必要な力も均一に伝わります。
内径50mmまでのボールベアリング、ローラーベアリングやブッシュ、シールリング、ベルトプーリー等のパーツの挿入に。

仕様●メーカー:KUKKO(クッコ)●型番:71-L●適合サイズ:内径/10〜50mm外径/26〜110mm●リング(耐衝撃樹脂製):33個●スリーブ(アルミ製):3本●ケースサイズ:450×350×130mm●総重量:6.34kg●スリーブ内径(Φmm):19・32・50●スリーブ長さ(mm):220 アズワン品番68-1818-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする