ラチェットソケットセット 1/2六角 26pcs

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(26点) 注文コード84302105 品番RS-09915
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,800

SATAの 1/2(12.7mm)六角ラチェットソケットセット 26点
ケース付き

仕様●入組点数:26点●入組内容●▼6角ソケット:8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm●▼ディープソケット:14・17・19・21・24mm●▼クイックリリースラチェット アズワン品番68-0947-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする