曜日別特売
121699 ジャケットドラムヒーター MDJT-200 SB1 マイセック 84302297

ジャケットドラムヒーター MDJT-200 SB1

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1式注文コード84302297品番121699
参考基準価格(税別)¥198,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

200Lドラム缶を側面から加熱することが可能です。
内容物の固形化防止・粘度低下が可能です。
柔軟で軽量なので、とても取扱いが容易です。
温度調節器付属しています。
ドラム缶表面からの放熱を抑えることができ、省エネで保温性能が高いです。
応用範囲が広く、工業用設備・実験研究用設備などどの分野の設備においても利用可能です。

仕様●定格電圧:AC200 単相 50/60Hz●電力:1100W●周囲環境条件:0-40℃●湿度条件範囲:20-85%Rh(但し結露しないこと)●温度設定範囲:0-200℃●制御方法:ON/OFF制御(デジタル温度調節器)●電源ケーブル:3m(端末処理/丸端子付)●外装:テフロンコーティングクロス●内装:テフロンコーティングクロス●寸法:W2140×H800mm●保温厚約10mmアズワン品番68-4108-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする