22.5-24.5"用 ホールディングタイヤステップ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84302376 品番EA903XA-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,850
販売価格(税別)
23,500

折りたたみ式
頑丈に作られたタイヤステップです

仕様●適合タイヤサイズ:22-1/2"〜24-1/2"●耐荷重:180kgf●材質:スチール●収納サイズ:740×420×110(T)mm●重量:6.5kg●ステップサイズ:740×180mm アズワン品番68-1862-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする