大橋産業(BAL)
大橋産業(BAL)の エンジン関連
大橋産業(BAL)の オイルフィルター関連工具
大橋産業(BAL)の オイルフィルターレンチ(ろ紙交換タイプ)
タイヤストッパー紐付き 2個入
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2個)
注文コード
84302699
品番
2252
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ゴム製で、接地面との「ズレ」や「滑り」が少なく安全
視認性に優れ、取り扱いに便利なロープ付
夜間でも目立つ反射シール付
軽〜普通自動車・RV車・4tトラック 対応
仕様
●サイズ:125(W)×127(D)×110(H)mm●質量:2.6kg(2個、ロープ含む)●ロープ長:90cm●材質:天然ゴム+再生ゴム●ロープ材質:PP●使用温度範囲:−30℃〜50℃
アズワン品番
68-0828-31