アズワン
アズワンの PCアクセサリー
アズワンの OAクリーニング用品
アズワンの エアーダスター
ロングニードル型ブローガン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84302805
品番
AM-2020-1LN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,270
IC関連、パソコン基板等の極細箇所に強弱を付けたブローが出来ます。
仕様
●重量(約):148g●適応流体:空気●最高使用圧力:0.7Mpa●常用圧力:0.6〜0.7Mpa●材質:ノズル/真鍮・ステンレス、プラグ/スチール、本体/ポリアミド
アズワン品番
68-4102-20