エアレギュレータ NL4-RGSシリーズ G 1/2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84303347 品番0821302500
参考基準価格(税別)¥37,400 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

NL Series Regulator plus Gauge
Diaphragm type pressure regulator with relieving air exhaust Temperature range -10 → +60 ℃ ATEX Certified II 2G2D X

仕様●ポートの接続:G 1/2●最低流出圧力:0.5バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:16バール●メーカーシリーズ:NL4-RGS●圧力ゲージポートサイズ:G 1/4●ポート接続ネジサイズ:1/2 in●圧力ゲージポートネジサイズ:1/4 in●最大流量率:5600L/min●一体型チェックバルブ:逆止弁なし●ポート接続ネジ規格:G●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●圧力ゲージポートネジ規格:G●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:703-6116 アズワン品番68-4150-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする