仕様●メーカー:HiKOKI●型番:G13SH7●最大出力:1,160W●砥石サイズ:Φ125×穴径22mm(最大厚さ6mm)●スピンドル径:M16×2.0●回転数:9,000rpm(無負荷時)●重量:1.9kg(コード・トイシ含まず)1.6kg(コード・トイシ・ホイルガード・ホイルワッシャ・ホイルナット・サイドハンドル含まず)●コード長:2心・2.5m●付属品:#36レジノイドフレキシブル砥石、サイドハンドル、スパナ●消費電力:800W●トイシ取付けシャフト長さ:14mm●モーター:単相直巻整流子モーター●スイッチ形式:スライド式●用途:・鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取りおよび仕上げ、溶接、溶断部の研削、さび落とし・塗装面の下地みがき、さび落とし、塗装落とし・軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)の切断・カワラ、タイルなどの切断・カワラ、タイル、石材、コンクリートなどの溝入れおよび研削●電源:100V・800W・8.2A●サイズ:270×56×71(H)mm●替カーボンブラシ:標準付属/EA813HH-4、ストップカーボン/EA813HH-14
アズワン品番68-1851-29