銅テープ 幅 50.8mm 長さ 16m 1181

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84303724 品番1181-50.8
参考基準価格(税別)¥50,600 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

銅シールド付きテープ - 1181タイプ
3M 1181テープは、軟銅ホイルの裏地と独自の導電性のあるアクリル系感圧接着剤で構成されています。
片面が導電性アクリル系接着剤でコーティングされた、滑らかな銅テープ 電磁気又は無線電気を遮蔽する用途向けに設計 溶剤、紫外線、湿度、カビに対する耐性が高い はんだ付け適しています

仕様●トータル厚さ:0.07mm●フォイルの厚さ:0.04mm●幅:50.8mm●長さ:16m●導電率:導電性●接着強度:3.8 N/cm●接着材料:アクリル●めっき材質:なし●引張強度:44N/cm●最高温度抵抗:+130℃●最低温度抵抗:-30℃●モデル番号:3M 1181●RoHS適合状況:適合●コード番号:167-9376 アズワン品番68-4149-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする