ロカボーイS 活性炭マット-N お徳用3個パック

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(3個) 注文コード84303846 品番-
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

目詰まりしにくいマットの中に活性炭を配合したロカボーイ専用交換ろ過材のお徳用3個パックです。
汚れを逃さずキャッチ。
黄ばみ・悪臭の元も吸着。
活性炭もたっぷり。

仕様●材質:PET、活性炭●商品サイズ:幅70×奥行70×高さ31mm●対応商品:ロカボーイS アズワン品番68-1404-86

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-09
用途:
めだかの水槽に
木ノ下金属工業株式会社 様

会社で飼っているめだかの30cmの水槽に使っています。
30cm水槽にちょうどいいです。
全開だと空気圧が強いので、アダプターで調整しています。
めだか4匹で1ヶ月半くらいもちます。

対象商品:
84303846
2026-01-26
用途:
金魚の水槽
有限会社手塚商事 様 (サービス業)

いつも使っています。安定のロカボーイですね、5個パックが欲しいです。

2025-08-07
用途:
水質維持
株式会社ガスター 様 (製造業)

私用すると水の透明度が違います。白く濁ることもないのでいつも水槽がきれいです。交換も一か月たつ頃にスポンジの汚れもひどくなるので目安も分かりやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする