6.0mm 5本用ケース

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84303889 品番EA819ZA-65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,188
販売価格(税別)
1,080

6mm軸付カッター・軸付砥石など用ケース
5本入り用
6mm軸が入れられるように、5本溝が切ってあります。

仕様●外寸:110×95×25(H)mm●内寸:105×90×10(H)mm●重量:60g●材質:プラスチック●中敷:発泡ウレタン アズワン品番68-1856-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする