ポータブル充電式フットケアマシン ロロセブンプラス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84304230 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,000

ブラシレスモーターを搭載。極めて静かな駆動音です。
小型充電式フットケアマシンとしては高レベルの 25,000rpm まで可能。
回転数の確認がしやすい大型液晶インジケーターを搭載。
USBで充電可能。
本体をモバイルバッテリーとして使用することもできます。

仕様●【本体仕様】●▼サイズ:W75×H150×D30mm●▼重量:334g●▼入力:USB(TypeC)●▼バッテリー充電時間:約8時間●▼無負荷稼働時間:約8時間●【ハンドピース仕様】●▼サイズ:外径20×長さ125mm●▼重量:130g●▼回転数:0〜25,000rpm●▼左右回転:両方向切り替え可能●▼軸経:2.35mm アズワン品番68-0948-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フットケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする