大橋産業(BAL)
大橋産業(BAL)の エンジン関連
大橋産業(BAL)の オイルフィルター関連工具
大橋産業(BAL)の オイルフィルターレンチ(ろ紙交換タイプ)
タイヤゲージダイヤル型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84304476
品番
213
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
乗用車・オートバイ用
測定値保持機能付き
ワンタッチリセットボタン付き
測定限度圧 350kPa
仕様
●測定可能範囲:50〜350kPa●精度:±10%●ヘッド長:47mm●製品サイズ:51(W)×100(D)×25.5(H)mm●質量:35g
アズワン品番
68-0828-26