[S/24.0-24.5cm] 室内用上履き ゴム底

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード84304668 品番EA910RC-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

素足感覚
折りたためて持ち運びが便利
ゴム底で滑りにくい
ノーマーキング仕様

仕様●メーカー:アイトス(AITOZ)●型番:AZ-59902●サイズ:S/24.0〜24.5cm●カラー:ブラック●材質:甲被/ポリエステル 底/合成ゴム●重量:80±10g(Lサイズで片足)●用途:引越し運送業、内装業、訪問介護、飛行機内、バス内、室内履き、外反母趾の方にも最適 アズワン品番68-1862-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする