池商
池商の 自転車メンテナンスツール
池商の フレーム・フォーク・ヘッドセット関連工具
ATBバスケット フロントキャリア付き ブラック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84304869
品番
MY-BK01
参考基準価格(税別)
¥3,480
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
VブレーキタイプのMTBやクロスバイクに適したキャリア付きバスケットです。
スチールワイヤーにPEコーティングを施しコンパクトながら十分な積載量がありコストパフォーマンスに優れています。
仕様
●サイズ(約):上口340×250mm、下底300×180mm、高さ110〜160mm●重量:1360g(キャリア含む)●材質:スチール●最大積載:3kg●Vブレーキ対応
アズワン品番
68-4181-33