950x1050x1850mm ロールカッター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84305115 品番EA957AG-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥167,640
販売価格(税別)
152,400

扱いにくいロール材を安全&きれいに整理できます。
ガイド&カッター付きできれいに裁断できます。
キャスター付きで移動に便利です。

仕様●※注意※:【お客様組立品】●材質:鉄、ABS●適用ロールサイズ:幅/1550mm以下外径/900mm以下内芯径/32〜80mm●サイズ:950(W)×1050(D)×1850(H)mm●重量:32.6kg●キャスター:自在(ストッパー付)×2、固定×2 アズワン品番68-1875-98
注意
●※注意※:【お客様組立品】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする