ニードル弁

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●バルブの方向:インライン●接続:6 mm●ボディ材質:ステンレス鋼●最大使用圧力:345 bar●流量係数(Kv値):0.32m3/h●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:432-5230 注文コード84305596 品番M6A-V4LR-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥46,600
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

「V」シリーズニードルバルブ
プロセス制御、発電、計装用途におけるポジティブリークタイト遮断及び調整用 圧力定格: 5000 psig (345バール) 本体材質: ASTM A182タイプF316 動作温度範囲: -54 → +232 ℃ ブラントステム先端(30 °)で隔絶と粗い流量制御 PTFE製ステムシール

仕様●バルブの方向:インライン●接続:6 mm●ボディ材質:ステンレス鋼●最大使用圧力:345 bar●流量係数(Kv値):0.32m3/h●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:432-5230 アズワン品番68-4150-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする