アズワン
アズワンの タイヤゲージ・空気入れ
アズワンの タイヤゲージ(増圧不可)
ペンシル型タイヤゲージ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84305657
品番
AM-5400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,850
コンパクトなペンシルタイプ、プロ規格の製品です。
米式バルブ用。
ゲージバーには耐久性のあるスチールを使用。
仕様
●重量(約):65g●適応流体:空気●測定範囲:70〜400Kpa●材質:本体/スチール、ヘッド/真鍮、バー/スチール
アズワン品番
68-4102-96