アズワン
アズワンの PCアクセサリー
アズワンの OAクリーニング用品
アズワンの エアーダスター
フリーロング型ブローガン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84305894
品番
AM-2020-FRL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,090
ノズルが2段に伸縮して300〜500mmの間で自由に調整でき、適切な長さで確かなブローが出来ます。
仕様
●重量(約):200g●適応流体:空気●最高使用圧力:0.7Mpa●常用圧力:0.6〜0.7Mpa●材質:ノズル/スチール、プラグ/スチール、本体/ポリアミド
アズワン品番
68-4102-52