エスコ
エスコの クリーンルーム用清掃用品
エスコの クリーンルーム用粘着ローラー
1/4"メス x1/4"メス ねじ変換アダプター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84305946
品番
EA759EY-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,507
販売価格(税別)
¥
1,370
バスケットに入れる
オスメス変換や各種スペーサーにも活用できる1/4インチのメスメス止ネジ
仕様
●メーカー:エツミ(ETSUMI)●型番:VE-7070●サイズ:Φ38×12mm●重量:34g●ねじサイズ:UNC1/4"(雌ねじ)×UNC1/4"(雌ねじ)●材質:アルミ
アズワン品番
68-1841-44