3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 建築用テープ
3M(スリーエム)の すきま/水とりテープ
フォーム テープ 幅:19mm 長さ:66m
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84306025
品番
3M 4032 19MM X 66M
参考基準価格(税別)
¥23,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
両面及びトランスファーテープ_5070772_ノーマルモジュール
仕様
●幅:19mm●厚さ:0.8mm●長さ:66m●バックの材質:PUR フォーム●色:白●接着強度:41.5 N/cm●フォーム密度:320kg/m3●接着材料:アクリル●引張強度:41.5N/cm●動作温度 Min:-30℃●モデル番号:3M 4032●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:701-9051
アズワン品番
68-4150-76