5PC.ミニミニ 超精密ヤスリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84306348 品番358
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥540

彫金、アクセサリー、精密金型等のより精度の高い作業に。
精密作業に特化した扱いやすい5本セット。

仕様●全長:130mm●ヤスリ部:40mm●仕様:細目●重量:58g●材質:炭素工具鋼 アズワン品番68-4100-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする