62x15mm/20mm ガイドローラー ポリウレタン製

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84306506 品番EA986RW-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,741
販売価格(税別)
4,310

荷重をかけた後の回復弾力性に優れ、耐摩耗性、低騒音、低回転抵抗です
ボールベアリング

仕様●車輪径×幅(mm):62×15●軸径(mm):20●耐荷重(kg):105(4 km/h)●タイヤ硬度:92 ショアA●耐熱温度:-20〜70℃(40℃以上では負荷容量が減少します。)●重量(g):98●材質:タイヤ/ポリウレタン、リム/スチール アズワン品番68-1883-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする