40x13mm/10mm ガイドローラー ポリウレタン製

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84306619 品番EA986RX-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,797
販売価格(税別)
5,270

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能
耐摩耗性にも優れています
リムは頑丈なスチール製
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

仕様●車輪径×幅(mm):40×13●軸径(mm):10●耐荷重(kg):60(4 km/h)●タイヤ硬度:92 ショアA●耐熱温度:-20〜70℃●重量(g):54●材質:タイヤ/ポリウレタンリム/スチール アズワン品番68-1883-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする