M22x1.5 ポイントタップ HSSE

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード84306655 品番EA829PC-22C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,630
販売価格(税別)
13,300

一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に
切り屑を確実に前に押し出すので、切り屑障害の心配がありません。

仕様●メーカー:オーエスジー(OSG)●型番:EX-POT STD●呼び:M22×1.5●全長:115mm●食付:5P●材質:HSSE(高バナジウムハイス)●ねじ長:38mm●首下長:63mm●シャンク径:17mm●溝数:3●用途:一般用 アズワン品番68-1860-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする