仕様●原材料:フィッシュミール、オキアミミール、でんぷん類、ビール酵母、大豆ミール、魚油、小麦粉、海藻粉末、スピルリナ、アミノ酸(メチオニン)、カロチノイド、アミノ酸(リジン)、ガーリック、ビタミン類(塩化コリン、E、C、イノシトール、B5、B2、A、B1、B6、B3、葉酸、D3、ビオチン、B12)、ミネラル類(Fe、Mg、Zn、Mn、Cu、I)、食用色素(赤3)●保証成分:蛋白質47%以上、脂質8.0%以上、粗繊維3.0%以下、水分10%以下、灰分17%以下、リン1.0%以上●商品サイズ:粒サイズ/径5.5~6.0mm、厚2.4~3.2mmアズワン品番68-1403-08