SATA
SATAの バール/タガネ/クサビ
SATAの タガネ
タガネ 3本セット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本)
注文コード
84307267
品番
RS-09163
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,800
SATAのタガネ3本セット
防錆コーティングされています。
仕様
●クロムバナジウム鋼製●刃幅:25mm、22mm、20mm●全長:300mm、250mm、180mm●全経:22mm、20mm、11mm●重量:1.95kg
アズワン品番
68-0947-50