用途七夕飾りの制作や学校・保育園の七夕行事やクラフト・ワークショップに。
仕様●商品サイズ:枝笹/630mm、カラーモール/Φ6×240mm、ホログラムシート/150×200mm●セット内容:七夕用笹 小(約560×630mm)×1、色がみ6色組×1、カラーモール8色組(Φ6×240mm)×1、ホログラムシート(150×200mm)×1、両面カラー工作紙 16切 薄口×1、名前札×1、テキスト×1●1個重量(g):70●材質:プラスチック、鉄、紙等●1個梱包形態:袋入●製造国:日本
アズワン品番68-0446-72