アズワン
アズワンの 圧力・流量測定
アズワンの 圧力計
アズワンの 汎用圧力計
埋込み型圧力計2.0MPa
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84307504
品番
AM-PR-072
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,040
配管内のエアー圧力の計測に、2.0MPaまで計測可能。
仕様
●材質:スチール/黄銅(真鍮)●取付ネジサイズ: R1/4(管用テーパーオネジ)●計測範囲:0〜2.0MPa●外径:50mm
アズワン品番
68-4101-60