1060x599x383mm/内寸 防水ケース 黒/ウレタン無

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84307520 品番EA657-178NF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥158,950
販売価格(税別)
144,500

市販の南京錠で施錠可能
キャスター付
二人持ち用ハンドル付
フタ取り外し可能
ウレタンなし

仕様●メーカー:PELICANPRODUCTS●型番:1780NF●カラー:ブラック●サイズ:(内寸)1066×559×383(H)mm、(外寸)1140×643×419(H)mm●重量:17.4kg アズワン品番68-1835-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする