池商
池商の 自転車メンテナンスツール
池商の フレーム・フォーク・ヘッドセット関連工具
1WATT WHITE LEDライト 防滴仕様 ブラック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84307854
品番
MP-LT04
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ブラケット付きハンドルバー取り付けタイプ
防滴仕様
仕様
●サイズ:約H85×W35×D102mm●重量:約73g●使用光源:高輝度ホワイトLED●電池:単4電池3本使用(アルカリ電池)※別売り●電池寿命:連続点滅24時間/連続点灯36時間
アズワン品番
68-4181-30