ミニフィルターレギュレータ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84307915 品番LFR-3/8-D-7-MINI
参考基準価格(税別)¥31,200 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

G3/8空圧接続と金属製ボウルガードと圧力ゲージが付いています
40μmのろ過手動凝縮水ドレインを備えています。

仕様●サイズ:ミニ●アクチュエータロック:ロック付きロータリノブ●組み立て位置:垂直±5°●ポートの接続:G 3/8●最高使用圧力:7バール●メーカーシリーズ:D●フィルターサイズ:40μm アズワン品番68-1087-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする