仕様●ディッシュサイズ(mm)※1:Φ58×14●センターウェルサイズ(mm):Φ21.7●入数:1箱(10枚/包×50包入)●材質:PS(USPクラスVI適合)●電子線滅菌済(SAL 10^-6)●Dnase・Rnase・Human DNA・パイロジェン・細胞毒性(cytotoxic)・遺伝毒性(genotoxic)・変異原性(mutagenic)フリー●胎胚毒性(MEA)テスト済●表面処理:細胞培養表面処理(大気圧プラズマ)●センターウェル●※1 リッド含まず。●※使用は研究目的に限ります。診断や治療など医療目的には使用しないでください。
アズワン品番4-5744-01