モジュラF.R.L. NL2-FREシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84308265 品番0821300300
参考基準価格(税別)¥36,800 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

NL Series Filter Regulator plus Gauge
Diaphragm type pressure regulator with relieving air exhaust Temperature range -10 → +60 ℃ Drain sprung open with pressure off ATEX Certified II 2G2D X

仕様●メーカーシリーズ:NL2-FRE●ポートの接続:G 1/4●ドレインタイプ:半自動●フィルターサイズ:5μm●ポート接続ネジサイズ:1/4 in●最高使用周囲温度:+60℃●最低使用プロセス温度:-10℃●最低使用周囲温度:-10℃●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:703-6062 アズワン品番68-4150-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする