[L] 手袋 耐切創

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード84308335 品番EA354EA-33A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990

手の甲はタイヤのトレッドパターンで、指先・手の平・親指の股はポリマーを使用した合成皮革で強化されています。
耐切創性、耐穿刺性に優れています。
洗濯機で洗えます。(自然乾燥)
MAXGrid形状の掌部分は、乾燥していても、濡れていても、油分の多い環境でもグリップ力を発揮します。
ANSI規格 耐切創レベルA9

仕様●サイズ:L●全長(mm):220●掌周り(mm):215●中指長さ(mm):87●材質:SPANDEX、革●カラー:ライム、オレンジ●厚み:1.35mm アズワン品番68-1811-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする