スピナーフラスコ 4500シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1ケース 注文コード 84309690 品番 4500-3L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥229,460 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

インペラーにより、フラスコ内容物の攪拌を確実にします。
Dynamic Voltexパドルが攪拌効率を高めます。
広い口径のサイドアームは、25 mLや50 mLピペットでのアクセスが容易です。
広い口径のサイドアームは、25mLや50mLピペットでのアクセスが容易です。

仕様●容量:3L●センターネック:100mm●サイドアーム径:45mm アズワン品番2-9863-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする