仕様●容量(mL):5●キャップ:アウターキャップ●ワーキングボリューム(mL):4●材質:本体/PP(USP クラスVI)、キャップ/PP・TPE●使用温度範囲:-196〜+121℃●電子線滅菌済み(SAL10^-6)●DNase・RNase・パイロジェンフリー●※凍結保存する場合は必ずワーキングボリューム以下の容量にしてください。●※旧タイプ用のインサートキャップ(4-3846-07~12)はご使用になれません。新タイプ用のインサートキャップ(4-3846-27~32)をご使用ください。
アズワン品番4-3846-23