ビオラモクライオバイアル インナーキャップ ICシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10袋×50個) 注文コード 84312605 品番 -
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

液体窒素中(気相)での保存が可能です。
インナーキャップです。

仕様●容量(mL):1.5●キャップ:インナーキャップ●ワーキングボリューム(mL):1.2●材質:本体/PP(USP クラスVI)、キャップ/PP・TPE●使用温度範囲:-196〜+121℃●電子線滅菌済み(SAL10^-6)●DNase・RNase・パイロジェンフリー●※凍結保存する場合は必ずワーキングボリューム以下の容量にしてください。●※旧タイプ用のインサートキャップ(4-3846-07~12)はご使用になれません。新タイプ用のインサートキャップ(4-3846-27~32)をご使用ください。 アズワン品番4-3846-24
注意
●※凍結保存する場合は必ずワーキングボリューム以下の容量にしてください。●※旧タイプ用のインサートキャップはご使用になれません。新タイプ用のインサートキャップをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする