イースタン工業
イースタン工業の 厨房機器・設備・調理機械
イースタン工業の 板金製品類・棚・ストッカー
イースタン工業の 棚・シェルフ・ラック
多目的吊戸棚 奥行390タイプ 600×390×400mm TCM2-60シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
仕様
●色:ホワイト●サイズ(mm):600×390×400●材質:本体・棚板/化粧パーチクルボード、扉/低圧メラミン化粧坂●扉部:スライド丁番付き●重量:約14kg●付属品:可動棚×1枚、差込みダボ×4個
注文コード
84313016
品番
TCM2-60
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
シューズボックス、トイレ、冷蔵庫の上など、多目的に設置できる吊戸棚です。
扉には耐震ラッチが標準装備されています。
高さ調節が可能な中棚が付属しています。
仕様
●色:ホワイト●サイズ(mm):600×390×400●材質:本体・棚板/化粧パーチクルボード、扉/低圧メラミン化粧坂●扉部:スライド丁番付き●重量:約14kg●付属品:可動棚×1枚、差込みダボ×4個
アズワン品番
4-5631-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません