多目的吊戸棚 奥行390タイプ 600×300×400mm TCM2-60Dシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様●色:ナチュラルウッド●サイズ(mm):600×300×400●材質:本体・棚板/化粧パーチクルボード、扉/コート紙パーチクルボード●扉部:スライド丁番付き●重量:約12kg●付属品:可動棚×1枚、差込みダボ×4個 注文コード84313034 品番TCM2-60D-N
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

シューズボックス、トイレ、冷蔵庫の上など、多目的に設置できる吊戸棚です。
扉には耐震ラッチが標準装備されています。
高さ調節が可能な中棚が付属しています。

仕様●色:ナチュラルウッド●サイズ(mm):600×300×400●材質:本体・棚板/化粧パーチクルボード、扉/コート紙パーチクルボード●扉部:スライド丁番付き●重量:約12kg●付属品:可動棚×1枚、差込みダボ×4個 アズワン品番4-5645-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚・シェルフ・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする