曜日別特売
CY2-60S-N 流し台 コンフィIIシリーズ・全槽シンク 600×460×800mm CY2-60Sシリーズ イースタン工業 84313120

CY2-60S-N 流し台 コンフィIIシリーズ・全槽シンク 600×460×800mm CY2-60Sシリーズ イースタン工業 84313120
CY2-60S-N 流し台 コンフィIIシリーズ・全槽シンク 600×460×800mm CY2-60Sシリーズ イースタン工業 84313120
CY2-60S-N 流し台 コンフィIIシリーズ・全槽シンク 600×460×800mm CY2-60Sシリーズ イースタン工業 84313120
CY2-60S-N 流し台 コンフィIIシリーズ・全槽シンク 600×460×800mm CY2-60Sシリーズ イースタン工業 84313120
CY2-60S-N 流し台 コンフィIIシリーズ・全槽シンク 600×460×800mm CY2-60Sシリーズ イースタン工業 84313120
CY2-60S-N 流し台 コンフィIIシリーズ・全槽シンク 600×460×800mm CY2-60Sシリーズ イースタン工業 84313120
CY2-60S-N 流し台 コンフィIIシリーズ・全槽シンク 600×460×800mm CY2-60Sシリーズ イースタン工業 84313120

流し台 コンフィIIシリーズ・全槽シンク 600×460×800mm CY2-60Sシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
アズワン品番4-5673-03
内容量1セット注文コード84313120品番CY2-60S-N
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

奥行が460mmのため狭い空間にも設置可能です。
収納部底面は塩素系洗剤や鉄製品などの収納に適した、錆に強いアルミ底板を採用しています。
全槽シンク、作業スペース付き、コンロ台付きなど目的に応じて、お選びいただけます。

仕様●色:ナチュラルウッド●サイズ(mm):600×460×800●材質:本体主材/カラーMDFフラッシュ、天板・流し/ステンレス(SUS430)、底板/アルミ底板片面フラッシュ、扉/コート紙パーチクルボード●扉部:スライド丁番・ライン取手付き●排水部:Φ116mm中型浅型排水金具(樹脂製カゴ付き)・防臭キャップ・ジャバラホース付き●シンク深さ:160mm●重量:約20kg●※設置の場合は壁出し水栓(建物壁側に別途水栓準備)が必要です。アズワン品番4-5673-03
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき6,000/税込6,600
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする