アズワン
アズワンの ファイリング
アズワンの クリヤーホルダー
バリアス・シスト壁面収納ユニット 木目シリーズ・下置専用 V945シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84313305
品番
V945-21UH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥197,500
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
落ち着いたウォールナット色の木目柄でスチールの無機質感を和らげます。
塩ビシートを使用せず木目塗装のため、分別廃棄は不要です。
塗装仕様のためシート貼りのような剥がれもなく、環境にやさしい収納庫です。
仕様
●仕様:両開き型●外寸法(mm):900×450×2060●有効内寸法(mm):865×416×2013●材質:スチール製●重量:64.1kg●付属品:棚板×5枚・鍵×1個●※設置する場合は専用ベースをご使用ください。●※1 引出しを開けた際に転倒する恐れがございます。設置の場合は必ず転倒防止対策をお願いいたします。
アズワン品番
4-5681-04
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
●※設置する場合は専用ベースをご使用ください。●※1 引出しを開けた際に転倒する恐れがございます。設置の場合は必ず転倒防止対策をお願いいたします。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません