バリアス・シスト壁面収納ユニット 木目シリーズ・下置専用 V945シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84313339 品番V945-11UH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥125,800
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

落ち着いたウォールナット色の木目柄でスチールの無機質感を和らげます。
塩ビシートを使用せず木目塗装のため、分別廃棄は不要です。
塗装仕様のためシート貼りのような剥がれもなく、環境にやさしい収納庫です。

仕様●仕様:両開き型●外寸法(mm):900×450×1030●有効内寸法(mm):865×416×983●材質:スチール製●重量:34.4kg●付属品:棚板×2枚・鍵×1個●※設置する場合は専用ベースをご使用ください。●※1 引出しを開けた際に転倒する恐れがございます。設置の場合は必ず転倒防止対策をお願いいたします。 アズワン品番4-5681-03
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
●※設置する場合は専用ベースをご使用ください。●※1 引出しを開けた際に転倒する恐れがございます。設置の場合は必ず転倒防止対策をお願いいたします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする