バリアス・シスト 壁面収納ユニット 木目シリーズ・上置専用 V945-10シリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●仕様:3枚引戸型●外寸法(mm):900×450×1030●有効内寸法(mm):865×383×983●材質:本体/スチール製●重量:37.1kg●付属品:棚板×2枚、鍵×1個 注文コード84313357 品番V945-10UTS
参考基準価格(税別)¥150,400 販売価格(税込) ¥164,340
販売価格(税別)
149,400
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

落ち着いたウォールナット色の木目柄でスチールの無機質感を和らげます。
塩ビシートを使用せず木目塗装のため、分別廃棄は不要です。
塗装仕様のためシート貼りのような剥がれもなく、環境にやさしい収納庫です。

仕様●仕様:3枚引戸型●外寸法(mm):900×450×1030●有効内寸法(mm):865×383×983●材質:本体/スチール製●重量:37.1kg●付属品:棚板×2枚、鍵×1個 アズワン品番4-5682-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする