アズワン
アズワンの ファイリング
アズワンの クリヤーホルダー
バリアス・シスト 壁面収納ユニット 木目シリーズ・上置専用 V945-10シリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●仕様:窓付両開き型●外寸法(mm):900×450×1030●有効内寸法(mm):865×416×983●材質:本体/スチール製、窓部/再生アクリル●重量:36.9kg●付属品:棚板×2枚、鍵×1個
注文コード
84313375
品番
V945-10UHG
参考基準価格(税別)
¥176,800
販売価格(税込)
¥193,380
販売価格(税別)
¥
175,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
落ち着いたウォールナット色の木目柄でスチールの無機質感を和らげます。
塩ビシートを使用せず木目塗装のため、分別廃棄は不要です。
塗装仕様のためシート貼りのような剥がれもなく、環境にやさしい収納庫です。
仕様
●仕様:窓付両開き型●外寸法(mm):900×450×1030●有効内寸法(mm):865×416×983●材質:本体/スチール製、窓部/再生アクリル●重量:36.9kg●付属品:棚板×2枚、鍵×1個
アズワン品番
4-5682-03
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません