VFα-DE35 ビオラモ浮遊培養用ディッシュα イージーグリップタイプ VFα-DEシリーズ VIOLAMO(ビオラモ) 84314285

VFα-DE35 ビオラモ浮遊培養用ディッシュα イージーグリップタイプ VFα-DEシリーズ VIOLAMO(ビオラモ) 84314285
VFα-DE35 ビオラモ浮遊培養用ディッシュα イージーグリップタイプ VFα-DEシリーズ VIOLAMO(ビオラモ) 84314285
VFα-DE35 ビオラモ浮遊培養用ディッシュα イージーグリップタイプ VFα-DEシリーズ VIOLAMO(ビオラモ) 84314285
VFα-DE35 ビオラモ浮遊培養用ディッシュα イージーグリップタイプ VFα-DEシリーズ VIOLAMO(ビオラモ) 84314285
VFα-DE35 ビオラモ浮遊培養用ディッシュα イージーグリップタイプ VFα-DEシリーズ VIOLAMO(ビオラモ) 84314285

ビオラモ浮遊培養用ディッシュα イージーグリップタイプ VFα-DEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(50包×10個)
アズワン品番4-5737-01
内容量1箱(50包×10個)注文コード84314285品番VFα-DE35
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

表面処理がされておらず、浮遊細胞の培養に適しています。
フタと本体を重ねて持ちやすいグリップ付で、小さなサイズでも扱いやすい形状となっています。
リッドは効果的なガス交換が可能です。
表面は平滑で歪みなく、観察性に優れています。
USPガイドライン(クラスVI)に適合した材料を使用しています。
生産ロットごとに各種試験を実施しています。

仕様●培養面積(cm2):9.4●ワーキングボリューム(mL):3●入数:1箱(10個/包×50包入)●材質:PS(USPクラスVI適合)●サイズ:Φ35×10.00mm●電子線滅菌済●Dnase・Rnase・Human DNA・パイロジェン・細胞毒性フリー●グリップ付アズワン品番4-5737-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする