ビオラモ浮遊培養用ディッシュα イージーグリップタイプ VFα-DEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50包×10個) 注文コード 84314310 品番 VFα-DE60
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

表面処理がされておらず、浮遊細胞の培養に適しています。
フタと本体を重ねて持ちやすいグリップ付で、小さなサイズでも扱いやすい形状となっています。
リッドは効果的なガス交換が可能です。
表面は平滑で歪みなく、観察性に優れています。
USPガイドライン(クラスVI)に適合した材料を使用しています。
生産ロットごとに各種試験を実施しています。

仕様●培養面積(cm2):21.5●ワーキングボリューム(mL):5●入数:1箱(10個/包×50包入)●材質:PS(USPクラスVI適合)●サイズ:Φ60×15.00mm●電子線滅菌済●Dnase・Rnase・Human DNA・パイロジェン・細胞毒性フリー●グリップ付 アズワン品番4-5737-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする